Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energizer E96 LR61 Alkali Piccolo Zelle 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Energizer E96 LR61 Alkali Piccolo Zelle 1,5V
Artikel-Nr.:  310-206687
Hersteller:  Energizer
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
LR61.ENE: Energizer E96 LR61 Piccolo AAAA (LR8 D425) Standardzelle Alkali-Mangan 42,5x8,3 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 42,5x8,3 (HxØ/mm)



Achtung! Artikel im Abverkauf! Nur solange Vorrat reicht!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):42.5
Durchmesser/Breite (mm):8.3
... > Sonderzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR61, AAAA, Piccolo
Weitere Suchbegriffe: Mini Akku, Photobatterie, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Fernbedienung, Zellen, Rundzellen, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 1,27*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,27* €  1,51 pro Stück
ab 10 Stück €  1,13* €  1,34 pro Stück
ab 100 Stück €  0,92* €  1,09 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG