Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kopfleuchten Arcas Mikro Stirnleuchte ARC_MKL_042G mit LED (Leuchtdioden) 2CR...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfleuchten Arcas Mikro Stirnleuchte ARC_MKL_042G mit LED (Leuchtdioden) 2CR...
Kopfleuchten Arcas Mikro Stirnleuchte ARC_MKL_042G mit LED (Leuchtdioden) 2CR...
Artikel-Nr.:
     310-206638
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     ARC_MKL_042G
EAN/GTIN:
     4260030259304
Suchbegriffe:
Helmleuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Arcas ARC_MKL_042G Mikro Stirnleuchte mit Batterie(n) 2CR2032 Kunststoff 5LED Kopfleuchte mit Batterie(n) mit LED (Leuchtdioden) 37x32 (HxØ/mm)
37x32 (HxØ/mm)

Eine superleichte und mit 5 LED erstaunlich lichtstarke Kopfleuchte. Die passt auch noch in den vollsten Rucksack.
-Leuchtdauer 20h
-Betriebsgewicht 32g
-Leuchtenkopf schwenkbar
-Kopfbänder verstellbar
-Wasserdicht
Weitere Informationen:
Höhe mm:
37
Durchmesser/Breite mm:
32
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, helmleuchte led, stirnlampen arcas, Kopflampen, Stirnlampen, Stirnleuchten, Helmlampen, LED, LED-Lampen, LED-Lampe, LED-Taschenlampen, LED-Taschenlampe, Lampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,854*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,195*
€ 2,612
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,854*
€ 2,206
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG