Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO Notebook Geräteakku für HEWLETT PACKARD für COMPAQ BUSINES


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM LIO Notebook Geräteakku für HEWLETT PACKARD für COMPAQ BUSINES
Artikel-Nr.:  310-206636
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
NOT.OEM: OEM LIO Notebook Geräteakku für HEWLETT PACKARD für COMPAQ BUSINESS NX9420 PB992A 265x52,80x20,20 (LxBxH/mm) 14,4V 5200mAh
14,4V 5200mAh 265x52,80x20,20 (LxBxH/mm)



Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
14.4
Kapazität (mAh):
5200
Höhe (mm):
20.20
Durchmesser/Breite (mm):
52.80
Tiefe (mm):
265
... > Geräteakkus > Notebook > HEWLETT PACKARD
Weitere Suchbegriffe: Notebookakkus, Akkus, Notebook Akkus, Notebookakku, Computer Batterie, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
14 Tage
€ 4,50*
€ 79,08*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG