Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Genesis 12EP42 mit M6-Schraubanschluß Standby Bleiakku AGM 12V 40,8Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Genesis 12EP42 mit M6-Schraubanschluß Standby Bleiakku AGM 12V 40,8Ah
Artikel-Nr.:  310-206622
Hersteller:  Genesis
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.GEN.12V/40,8Ah: Genesis 12EP42 mit M6-Schraubanschluß Standby Bleiakku AGM 198x166x171 (LxBxH/mm) 12V 40,8Ah
12V 40,8Ah 198x166x171 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):40800
Höhe (mm):171
Durchmesser/Breite (mm):166
Tiefe (mm):198
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage Frei Haus € 204,01*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  204,01* €  242,77 pro Stück
ab 10 Stück €  193,10* €  229,79 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG