Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM NiCd Werkzeug Geräteakku für Bosch 2607335262, 2607335274, 26073


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-206571
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
WKZ.OEM: OEM NiCd Werkzeug Geräteakku für Bosch 2607335262, 2607335274, 2607335374, 2607335375, 2607335416, 2607335429, 2607335430, 2607335526,2607335541, 2607335542, 2607335676, 2607335675, 2607335684, 2607335692, 2607335709, 2607335750 12V 2000mAh
12V 2000mAh



Weitere Informationen:
Spannung (V):
12
Kapazität (mAh):
2000
... > Geräteakkus > Werkzeug > Bosch
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakkus, Akkusschrauber, Akkus, Akku Werkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 56,94*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG