Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Renata ZA312 PR41 Zn-Air Hörgerätezelle 1,4V Blister(VE6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Renata ZA312 PR41 Zn-Air Hörgerätezelle 1,4V Blister(VE6)
Artikel-Nr.:  310-206512
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PR41.REN.B6: Renata ZA312 PR41 (AE312 DA312 V312AT 312AE) Hörgerätezelle Zink-Luft 3,6x7,9 (HxØ/mm) 1,4V
1,4V 3,6x7,9 (HxØ/mm)
im Blister (VE 6 Stück)


Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!Preis gilt pro Stück! NICHT pro 6er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.4
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):3.6
Durchmesser/Breite (mm):7.9
... > Knopfzellen > Zink-Luft Hörgerätezellen > 312AE, V312AT, DA312, PR41
Weitere Suchbegriffe: Hörgerätebatterien, Hörgerätezellen, Hörgerät, Batterie
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 14 Tage 6 € 6,00* € 0,42*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 6 Stück €  0,42* €  0,50 pro Stück
ab 12 Stück €  0,40* €  0,48 pro Stück
ab 60 Stück €  0,35* €  0,42 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Vergleichspreis: 6 Stück für € 2,52*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG