Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO Notebook Geräteakku für MEDION MD2879 MD6181 14,4V 4800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM LIO Notebook Geräteakku für MEDION MD2879 MD6181 14,4V 4800mAh
Artikel-Nr.:  310-206504
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
NOT.OEM: OEM LIO Notebook Geräteakku für MEDION MD2879 MD6181 14,4V 4800mAh
14,4V 4800mAh



Weitere Informationen:
Spannung (V):
14.4
Kapazität (mAh):
4800
... > Geräteakkus > Notebook > MEDION
Weitere Suchbegriffe: Notebookakkus, Akkus, Notebook Akkus, Notebookakku, Computer Batterie, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 72,73*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG