Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-Lenser Automotiv NiMh Spezialleuchte KFZ Leuchte in Geschenkbox Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
LED-Lenser Automotiv NiMh Spezialleuchte KFZ Leuchte in Geschenkbox Set
Artikel-Nr.:  310-206493
Hersteller:  Zweibrüder
Herst.-Nr.:  7575
EAN:  4029113757508
Suchbegriffe:
Zweibrüder
ML.LED: LED-Lenser 7575 Automotiv NiMh Spezialleuchte mit Batterie(n) KFZ leuchte mit Batterie(n) in Geschenkbox 48x20 (HxØ/mm)
48x20 (HxØ/mm)
im Set
Miniaturlampe, die über den Zigarettenanzünder eines jeden Autos aufgeladen werden kann. Das puristische Design aus hochglanzpoliertem Edelstahl und lichtstarker Technik verleiht der Lampe eine ganz besondere Note.

Weitere Informationen:
Spannung (V):
12
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
48
Durchmesser/Breite (mm):
20
... > ELWITEC > Spezialleuchten > KFZ Leuchten
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder, KFZ, Kartenleselampen, Leselampen, Kartenleselampe, Leselampe, Autolampe, Autoleuchte, Autolampen, Autoleuchten
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 17,91*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 144 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG