Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO PDA Geräteakku für T-Mobile MDA Pro / PU16A / QTEK 9000/ O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM LIO PDA Geräteakku für T-Mobile MDA Pro / PU16A / QTEK 9000/ O2
Artikel-Nr.:  310-206430
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PPC.OEM: OEM LIO PDA Geräteakku für T-Mobile MDA Pro / PU16A / QTEK 9000/ O2 XDA EXEC / ORANGE SPV SPV-M5000 / I-MATE JASJAR 70,90x56x10,3 (LxBxH/mm) 3,7V 2600mAh
3,7V 2600mAh 70,90x56x10,3 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
3.7
Kapazität (mAh):
2600
Höhe (mm):
10.3
Durchmesser/Breite (mm):
56
Tiefe (mm):
70.90
... > Geräteakkus > Pocket PC > Sonstige
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 33,53*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG