Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO PDA Geräteakku für Palm M130 3,7V 850mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
OEM LIO PDA Geräteakku für Palm M130 3,7V 850mAh
Artikel-Nr.:   310-206421
Hersteller:   NoName
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
PPC.OEM: OEM LIO PDA Geräteakku für Palm M130 48x30x5 (LxBxH/mm) 3,7V 850mAh
3,7V 850mAh 48x30x5 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):3.7
Kapazität (mAh):850
Höhe (mm):5
Durchmesser/Breite (mm):30
Tiefe (mm):48
... > Geräteakkus > Pocket PC > Palm
Weitere Suchbegriffe: MDA Akku, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 5,86*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,86* €  6,97 pro Stück
ab 10 Stück €  5,08* €  6,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG