Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Watch 362 AgO Knopfzelle 1,55V Bulk(VE1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Varta Watch 362 AgO Knopfzelle 1,55V Bulk(VE1000)
Artikel-Nr.:  310-206340
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00362 101 501
EAN:  k.A.
SR721SW.VAR.K1000: Varta Consumer 00362 101 501 Watch 362 SR721SW Uhrenknopfzelle Silberoxid Low Drain 2,1x7,9 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 2,1x7,9 (HxØ/mm)
im Bulk (VE 1000 Stück)
- Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armbanduhren.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen diese Produkte aus.
- In der bewährten, werkstattgerechten Napfblisterverpackung.

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 1000er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.55
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
2.1
Durchmesser/Breite (mm):
7.9
... > Knopfzellen > Silberoxid > 362
Weitere Suchbegriffe: Uhrenzellen, Knopfzellen, Uhrenbatterien, Uhrenzelle
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec
1000
Frei Haus
€ 0,48*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1000 Stück
Vergleichspreis: 1000 Stück für € 480,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG