Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Powerline 4 Globe 2850 -dU Ladegerät für NiCd/NiMh AA(A) Zellen Imax


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Ansmann Powerline 4 Globe 2850 -dU Ladegerät für NiCd/NiMh AA(A) Zellen Imax
Artikel-Nr.:  310-206292
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5307213
EAN:  4013674307210
LD.ANS: Ansmann 5307213 Powerline 4 Globe 2850 -dU Ladegerät für NiCd/NiMh AA(A) Zellen Imax=800mA(AA) mit 4x Mignon AA Akku 2850mAh

im Set
Kompaktes Steckerladegeräte-Set in attraktivem Aluminium-Metall-Design. Inkl. 4 St. Hochleistungs-Akkus Mignon AA 2700 mAh NiMH. Dank elektronischem Schaltnetzteil, KfZ-Adapter und Wechselstecker-Set ist dieses Gerät weltweit einsetzbar.
-Microcontrollergesteuert
-Einzelschachtüberwachung
-Akku-Defekterkennung
-Impuls-Erhaltungsladung
-Ladestrom: 800 mA/Mignon AA; 400 mA/Micro AAA
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
... > Ladegeräte NiCd/NiMh > -dU gesteuert > AA(A)
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
pro Stück
€ 4,50*
€ 29,08*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 29,61*
1 Tag
pro Stück
€ 6,00*
€ 30,79*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 31,86*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 32,21*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ansmann
5022373
€ 23,02*
€ 27,39
Ähnlich
Ansmann
5C07023
€ 27,39*
€ 32,59
Ähnlich
Ansmann
5022603
€ 17,72*
€ 21,09
Ähnlich
Ansmann
A-Pen D Li 8
€ 11,65*
€ 13,86
Ähnlich
Ansmann
5030462
€ 10,68*
€ 12,71
Ähnlich
Ansmann
5107013
€ 9,09*
€ 10,82
Ähnlich
Ansmann
5107043
€ 14,17*
€ 16,86
Ähnlich
Ansmann
5307213
€ 32,21*
€ 38,33
Ähnlich
Ansmann
5707063
€ 14,43*
€ 17,17
Ähnlich
Ansmann
5707083
€ 31,23*
€ 37,16
Ähnlich
Ansmann
5707073
€ 23,51*
€ 27,98
Ähnlich
Chieftec
CFT-500A-12S
€ 70,30*
€ 83,66
Ähnlich
Chieftec
CH-05B-B-OP
€ 68,82*
€ 81,90
Ähnlich
Chieftec
CH-01B-B-SL-400
€ 100,43*
€ 119,51
Ähnlich
Chieftec
BG-02B-B-B-350
€ 73,21*
€ 87,12
Ähnlich
Chieftec
WH-01B-B-OP
€ 83,17*
€ 98,97
Ähnlich
Telekom
40200828
€ 22,42*
€ 26,68
Ähnlich
Agfeo
6548928
€ 255,18*
€ 303,66
Ähnlich
PrimeOn
02-100-211
€ 47,80*
€ 56,88
Ähnlich
Microsoft
N50-00009
€ 43,74*
€ 52,05
Ähnlich
Microsoft
K46-00178
€ 118,44*
€ 140,94
Ähnlich
Microsoft
BPA-00006
€ 70,25*
€ 83,60
Ähnlich
Telekom
40218457
€ 30,37*
€ 36,14
Ähnlich
k.A.
A-USB-53IN1
€ 5,33*
€ 6,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG