Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann ALCT 6-24/1 IU Kennlinie Ladegerät (AC-Netz) für verschlossenen Bleiakk


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Ansmann ALCT 6-24/1 IU Kennlinie Ladegerät (AC-Netz) für verschlossenen Bleiakk
Artikel-Nr.:  310-206283
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5207343
EAN:  4013674207343
LD.ANS: Ansmann 5207343 ALCT 6-24/1 IU Kennlinie Ladegerät (AC-Netz) für verschlossenen Bleiakku 6-24V Imax=1-0,7A


Automatik-Tischladegerät für wartungsfreie Blei- oder
Blei-Gel-Akkus mit 6V, 12V oder 24V.
-Einstellbar Durch Drehschalter
-Ladestrom: 6V/1A 12V/1A 24V/0,7A.
-Inkl. Polklemmen
-Geeignet für Bereitschafts- und Parallelbetrieb
-Überladeschutz durch IU-Kennlinie
-Kurzschluss- und verpolsicher
Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
... > Ladegeräte Blei > Für verschlossene Batterien > Für AC Netz-Anschluß
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 20,83*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  20,83* €  24,79 pro Stück
ab 12 Stück €  20,06* €  23,87 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG