Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta 6AS6 AGRI 8,4V 90Ah Zink-Luft Spezial 9V Weidezaunbatterie groß 8,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta 6AS6 AGRI 8,4V 90Ah Zink-Luft Spezial 9V Weidezaunbatterie groß 8,4V
Artikel-Nr.:  310-206176
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00445 401 111
EAN:  4008496103843
WZB.VAR: Varta Consumer 00445 401 111 6AS6 AGRI 8,4V 90Ah Zink-Luft Spezial 9V Weidezaunbatterie groß 128x192x162 (LxBxH/mm) 8,4V
8,4V 128x192x162 (LxBxH/mm)

- Kompakte Luftsauerstoffbatterien für Weidezaungeräte
- Zuverlässige Spannungsversorgung für hohe Schlagwirkung
- Hohe Leistung bei langer Lebensdauer

Weitere Informationen:
Spannung (V):8.4
Kapazität (mAh):90000
Höhe (mm):162
Durchmesser/Breite (mm):192
Tiefe (mm):128
... > Sonderzellen und Batterien > Zink-Luft > 9V Weidezaunbatterie groß
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Spezialbatterien, Weidezaunbatterien, Weidezaun, Luft/Sauerstoff, Alkaine/Air, Zink/Luft, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 14,56*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  14,56* €  17,33 pro Stück
ab 12 Stück €  12,62* €  15,02 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG