Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKO 9V 90Ah Zink-Luft Spezial 9V Weidezaunbatterie groß 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Artikel-Nr.:  310-206173
Hersteller:  AKO
Herst.-Nr.:  44213
EAN:  k.A.
WZB.AKO: AKO 44213 9V 90Ah Zink-Luft Spezial 9V Weidezaunbatterie groß 165x110x115 (LxBxH/mm) 9V
9V 165x110x115 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):9
Kapazität (mAh):90000
Höhe (mm):115
Durchmesser/Breite (mm):110
Tiefe (mm):165
... > Sonderzellen und Batterien > Zink-Luft > 9V Weidezaunbatterie groß
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Spezialbatterien, Weidezaunbatterien, Weidezaun, Luft/Sauerstoff, Alkaine/Air, Zink/Luft, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 19,78*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  19,78* €  23,54 pro Stück
ab 10 Stück €  17,19* €  20,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
AKO 9V 130Ah Zink-Luft Spezial 9V Weidezaunbatterie groß 9V
AKO
44219
€ 21,28* € 25,32
Ähnlich
AKO 9V 170Ah Alkali-Luft Spezial 9V Weidezaunbatterie groß 9V
AKO
350531
€ 25,40* € 30,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG