Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

AKO 9V 170Ah Alkali-Luft Spezial 9V Weidezaunbatterie groß 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
AKO 9V 170Ah Alkali-Luft Spezial 9V Weidezaunbatterie groß 9V
Artikel-Nr.:   310-206168
Hersteller:   AKO
Herst.-Nr.:   350531
EAN:   k.A.
WZB.AKO: AKO 350531 9V 170Ah Alkali-Luft Spezial 9V Weidezaunbatterie groß 190x125x160 (LxBxH/mm) 9V
9V 190x125x160 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):9
Kapazität (mAh):170000
Höhe (mm):160
Durchmesser/Breite (mm):125
Tiefe (mm):190
... > Sonderzellen und Batterien > Alkali-Luft > 9V Weidezaunbatterie groß
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Spezialbatterien, Weidezaunbatterien, Weidezaun, Luft/Sauerstoff, Alkaine/Air, Zink/Luft, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 5 Tage € 4,50* € 25,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  25,40* €  30,23 pro Stück
ab 10 Stück €  22,06* €  26,25 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG