Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

AKO 9V 100Ah Alkali-Luft Spezial 9V Weidezaunbatterie klein 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
AKO 9V 100Ah Alkali-Luft Spezial 9V Weidezaunbatterie klein 9V
Artikel-Nr.:   310-206166
Hersteller:   AKO
Herst.-Nr.:   350565
EAN:   k.A.
PR9V.AKO: AKO 350565 9V 100Ah Alkali-Luft Spezial 9V Weidezaunbatterie klein 165x110x115 (LxBxH/mm) 9V
9V 165x110x115 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):9
Kapazität (mAh):100000
Höhe (mm):115
Durchmesser/Breite (mm):110
Tiefe (mm):165
... > Sonderzellen und Batterien > Alkali-Luft > 9V Weidezaunbatterie klein
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Spezialbatterien, Weidezaunbatterien, Weidezaun, Luft/Sauerstoff, Alkaine/Air, Zink/Luft, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 5 Tage € 4,50* € 20,53*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  20,53* €  24,43 pro Stück
ab 10 Stück €  17,84* €  21,23 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG