Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM NiMh Werkzeug Geräteakku für Bosch P 216 2607335176 9,6V 3000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM NiMh Werkzeug Geräteakku für Bosch P 216 2607335176 9,6V 3000mAh
Artikel-Nr.:  310-206143
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
WKZ.OEM: OEM NiMh Werkzeug Geräteakku für Bosch P 216 2607335176 9,6V 3000mAh
9,6V 3000mAh



Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
9.6
Kapazität (mAh):
3000
... > Geräteakkus > Werkzeug > Bosch
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakkus, Akkusschrauber, Akkus, Akku Werkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
14 Tage
€ 4,50*
€ 61,63*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG