Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM NiCd Werkzeug Geräteakku für ABB für Minifix 110 SDF-AK2 ohne F


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
OEM NiCd Werkzeug Geräteakku für ABB für Minifix 110 SDF-AK2 ohne F
Artikel-Nr.:  310-206083
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
WKZ.OEM: OEM NiCd Werkzeug Geräteakku für ABB für Minifix 110 SDF-AK2 ohne Führungsschiene 2,4V 1500mAh
2,4V 1500mAh



Weitere Informationen:
Spannung (V):2.4
Kapazität (mAh):1500
... > Geräteakkus > Werkzeug > ABB
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakkus, Akkusschrauber, Akkus, Akku Werkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 12,71*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,71* €  15,12 pro Stück
ab 10 Stück €  11,36* €  13,52 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG