Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM NiCd Werkzeug Geräteakku für ABB Minifix 210 Würth EZ503 2,4V 2000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM NiCd Werkzeug Geräteakku für ABB Minifix 210 Würth EZ503 2,4V 2000mAh
Artikel-Nr.:  310-206081
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
WKZ.OEM: OEM NiCd Werkzeug Geräteakku für ABB Minifix 210 Würth EZ503 2,4V 2000mAh
2,4V 2000mAh



Weitere Informationen:
Spannung (V):
2.4
Kapazität (mAh):
2000
... > Geräteakkus > Werkzeug > ABB
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakkus, Akkusschrauber, Akkus, Akku Werkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 24,05*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG