Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM NiCd Werkzeug Geräteakku für Bosch 2607335055 12V 1400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-206070
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
WKZ.OEM: OEM NiCd Werkzeug Geräteakku für Bosch 2607335055 105x82x112 (LxBxH/mm) 12V 1400mAh
12V 1400mAh 105x82x112 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
12
Kapazität (mAh):
1400
Höhe (mm):
112
Durchmesser/Breite (mm):
82
Tiefe (mm):
105
... > Geräteakkus > Werkzeug > Bosch
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakkus, Akkusschrauber, Akkus, Akku Werkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 38,61*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG