Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic VL2320/1VC Lithium Industrieakku Knopfzelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Panasonic VL2320/1VC Lithium Industrieakku Knopfzelle
Artikel-Nr.:  310-206052
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
LI.PAN: Panasonic VL2320/1VC Lithium Industrieakku Knopfzelle 2x23 (HxØ/mm)
2x23 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
2
Durchmesser/Breite (mm):
23
... > Industrieakkus > Lithium > Knopfzellen
Weitere Suchbegriffe: Lithiumbatterien aufladbar, Lithium
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 2,95*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG