Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic VL1220/1HF Lithium Industrieakku Knopfzelle 3V 7mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Panasonic VL1220/1HF Lithium Industrieakku Knopfzelle 3V 7mAh
Artikel-Nr.:  310-206048
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  VL1220/1HF
EAN:  k.A.
LI.PAN.7mAh: Panasonic VL1220/1HF Lithium Industrieakku Knopfzelle 2x12 (HxØ/mm) 3V 7mAh
3V 7mAh 2x12 (HxØ/mm)



Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
3
Kapazität (mAh):
7
Höhe (mm):
2
Durchmesser/Breite (mm):
12
... > Industrieakkus > Lithium > Knopfzellen
Weitere Suchbegriffe: Lithiumbatterien aufladbar, Lithium
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
14 Tage
€ 6,00*
€ 2,71*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG