Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta ELECTRONICS SR41 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta ELECTRONICS SR41 AgO Knopfzelle 1,55V Blister
Artikel-Nr.:   310-205953
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   00392 101 401
EAN:   4008496317257
SR736W.VAR.B1: Varta Consumer 00392 101 401 ELECTRONICS SR41 SR736W (392 G3) Elektronikknopfzelle Silberoxid High Drain 3,6x7,9 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 3,6x7,9 (HxØ/mm)
im Blister
- Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armbanduhren.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen diese Produkte aus.
- In der bewährten, werkstattgerechten Napfblisterverpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):1.55
Kapazität (mAh):38
Höhe (mm):3.6
Durchmesser/Breite (mm):7.9
... > Knopfzellen > Silberoxid > SR41
Angebote (5)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 € 9,40* € 0,64*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 € 6,00* € 0,65*
4Office 1 Tag 10 € 4,95* € 0,67*
eOfficeShop 2 Tage 1 € 7,50* € 0,88*
Elwitec 6 Tage 1 € 6,00* € 0,93*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,93* €  1,11 pro Stück
ab 10 Stück €  0,84* €  1,00 pro Stück
ab 100 Stück €  0,65* €  0,77 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V301 (SR43), 1,55 Volt (3060274)
Varta
00301 101 111
€ 1,43* € 1,70
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V303 (SR44), 1,55 Volt (3060275)
Varta
00303 101 111
€ 1,32* € 1,57
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V309 (SR48), 1,55 Volt, 70 mAh (3060276)
Varta
00309 101 111
€ 1,43* € 1,70
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V315 (SR67), 1,55 Volt, 20 mAh (3060277)
Varta
00315 101 111
€ 0,77* € 0,92
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V317 (SR62), 1,55 Volt, 8 mAh (3060278)
Varta
00317 101 111
€ 1,24* € 1,48
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V319 (SR64), 1,55 Volt, 16 mAh (3060279)
Varta
00319 101 111
€ 1,26* € 1,50
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V321 (SR65), 1,55 Volt, 13 mAh (3060264)
Varta
00321 101 111
€ 1,20* € 1,43
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V329, 1,55 Volt, 36 mAh (3060280)
Varta
00329 101 111
€ 1,20* € 1,43
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V344 (SR42), 1,55 Volt,100 mAh (3060284)
Varta
00344 101 111
€ 1,16* € 1,38
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V357 (SR44), High Drain (3060265)
Varta
00357 101 111
€ 1,00* € 1,19
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V362 (SR58), 1,55 Volt (3060263)
Varta
00362 101 401
€ 0,69* € 0,82
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V364 (SR60), 1,55 Volt, 20 mAh (3060261)
Varta
00364 101 401
€ 0,69* € 0,82
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V370 (SR69), High Drain (3060288)
Varta
00370 101 111
€ 0,75* € 0,89
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V371 (SR69), 1,55 Volt, 44 mAh (3060262)
Varta
00371 101 401
€ 0,73* € 0,87
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V373 (SR68), 1,55 Volt, 23 mAh (3060270)
Varta
00373 101 111
€ 1,13* € 1,34
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V377 (SR66), 1,55 Volt, 27 mAh (3060260)
Varta
00377 101 401
€ 0,68* € 0,81
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V379 (SR63), 1,55 Volt, 14 mAh (3060267)
Varta
00379 101 401
€ 0,80* € 0,95
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V381 (SR63), 1,55 Volt, 45 mAh (3060289)
Varta
00381 101 111
€ 1,22* € 1,45
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V389 (SR54), High Drain (3060292)
Varta
00389 101 111
€ 0,92* € 1,09
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V390 (SR54), 1,55 Volt, 80 mAh (3060271)
Varta
00390 101 401
€ 1,05* € 1,25
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V393 (SR48), High Drain (3060294)
Varta
00393 101 111
€ 1,61* € 1,92
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V394 (SR45), 1,55 Volt, 67 mAh (3060268)
Varta
00394 101 111
€ 1,61* € 1,92
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V395 (SR57), 1,55 Volt, 42 mAh (3060266)
Varta
00395 101 401
€ 1,00* € 1,19
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V397 (SR59), 1,55 Volt, 30 mAh (3060269)
Varta
00397 101 111
€ 1,00* € 1,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG