Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Maxell 396 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Maxell 396 AgO Knopfzelle 1,55V Blister
Artikel-Nr.:  310-205944
Hersteller:  Maxell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4902580102678
SR726W.MAX.B1: Maxell 396 SR59 SR726W Uhrenknopfzelle Silberoxid High Drain 2,6x7,9 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 2,6x7,9 (HxØ/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.55
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
2.6
Durchmesser/Breite (mm):
7.9
... > Knopfzellen > Silberoxid > 396
Weitere Suchbegriffe: Uhrenzellen, Knopfzellen, Uhrenbatterien, Uhrenzelle
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 0,64*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Renata
BWT94
€ 37,25*
€ 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG