Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta ELECTRONICS 362 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta ELECTRONICS 362 AgO Knopfzelle 1,55V Blister
Artikel-Nr.:  310-205938
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00362 101 401
EAN:  4008496317011
SR721SW.VAR.B1: Varta Consumer 00362 101 401 ELECTRONICS 362 SR721SW Uhrenknopfzelle Silberoxid Low Drain 2,1x7,9 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 2,1x7,9 (HxØ/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):1.55
Kapazität (mAh):21
Höhe (mm):2.1
Durchmesser/Breite (mm):7.9
... > Knopfzellen > Silberoxid > 362
Weitere Suchbegriffe: Uhrenzellen, Knopfzellen, Uhrenbatterien, Uhrenzelle
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 1 € 6,00* € 0,56*
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 € 9,40* € 0,64*
4Office 1 Tag 10 € 4,95* € 0,67*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 € 6,00* € 0,69*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,56* €  0,67 pro Stück
ab 10 Stück €  0,51* €  0,61 pro Stück
ab 100 Stück €  0,38* €  0,45 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V301 (SR43), 1,55 Volt (3060274)
Varta
00301 101 111
€ 1,43* € 1,70
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V303 (SR44), 1,55 Volt (3060275)
Varta
00303 101 111
€ 1,32* € 1,57
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V309 (SR48), 1,55 Volt, 70 mAh (3060276)
Varta
00309 101 111
€ 1,43* € 1,70
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V315 (SR67), 1,55 Volt, 20 mAh (3060277)
Varta
00315 101 111
€ 0,77* € 0,92
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V317 (SR62), 1,55 Volt, 8 mAh (3060278)
Varta
00317 101 111
€ 1,24* € 1,48
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V319 (SR64), 1,55 Volt, 16 mAh (3060279)
Varta
00319 101 111
€ 1,26* € 1,50
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V321 (SR65), 1,55 Volt, 13 mAh (3060264)
Varta
00321 101 111
€ 1,20* € 1,43
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V329, 1,55 Volt, 36 mAh (3060280)
Varta
00329 101 111
€ 1,20* € 1,43
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V344 (SR42), 1,55 Volt,100 mAh (3060284)
Varta
00344 101 111
€ 1,16* € 1,38
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V357 (SR44), High Drain (3060265)
Varta
00357 101 111
€ 1,00* € 1,19
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V364 (SR60), 1,55 Volt, 20 mAh (3060261)
Varta
00364 101 401
€ 0,69* € 0,82
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V370 (SR69), High Drain (3060288)
Varta
00370 101 111
€ 0,75* € 0,89
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V371 (SR69), 1,55 Volt, 44 mAh (3060262)
Varta
00371 101 401
€ 0,73* € 0,87
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V373 (SR68), 1,55 Volt, 23 mAh (3060270)
Varta
00373 101 111
€ 1,13* € 1,34
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V377 (SR66), 1,55 Volt, 27 mAh (3060260)
Varta
00377 101 401
€ 0,68* € 0,81
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V379 (SR63), 1,55 Volt, 14 mAh (3060267)
Varta
00379 101 401
€ 0,80* € 0,95
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V381 (SR63), 1,55 Volt, 45 mAh (3060289)
Varta
00381 101 111
€ 1,22* € 1,45
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V389 (SR54), High Drain (3060292)
Varta
00389 101 111
€ 0,92* € 1,09
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V390 (SR54), 1,55 Volt, 80 mAh (3060271)
Varta
00390 101 401
€ 1,05* € 1,25
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V392 (SR41), High Drain (3060272)
Varta
00392 101 401
€ 0,65* € 0,77
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V393 (SR48), High Drain (3060294)
Varta
00393 101 111
€ 1,61* € 1,92
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V394 (SR45), 1,55 Volt, 67 mAh (3060268)
Varta
00394 101 111
€ 1,61* € 1,92
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V395 (SR57), 1,55 Volt, 42 mAh (3060266)
Varta
00395 101 401
€ 1,00* € 1,19
Sonstiges
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V397 (SR59), 1,55 Volt, 30 mAh (3060269)
Varta
00397 101 111
€ 1,00* € 1,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG