Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Watch 315 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Varta Watch 315 AgO Knopfzelle 1,55V Blister
Artikel-Nr.:  310-205933
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00315 101 111
EAN:  4008496272778
SR716SW.VAR.B1: Varta Consumer 00315 101 111 Watch 315 SR716SW Uhrenknopfzelle Silberoxid Low Drain 1,7x7,9 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 1,7x7,9 (HxØ/mm)
im Blister
- Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armbanduhren.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen diese Produkte aus.
- In der bewährten, werkstattgerechten Napfblisterverpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.55
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
1.6
Durchmesser/Breite (mm):
7.9
... > Knopfzellen > Silberoxid > 315
Weitere Suchbegriffe: Uhrenzellen, Knopfzellen, Uhrenbatterien, Uhrenzelle
Angebote (6)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
12 Tage
1
€ 9,40*
€ 0,67*
1 Tag
10
€ 4,95*
€ 0,71*
1 Tag
1
€ 6,00*
€ 0,78*
5 Tage
1
€ 5,84*
€ 0,81*
Elwitec
1
€ 6,00*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Renata
BWT94
€ 37,25*
€ 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG