Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta ELECTRONICS 364 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Varta ELECTRONICS 364 AgO Knopfzelle 1,55V Blister
Artikel-Nr.:  310-205919
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00364 101 401
EAN:  4008496317059
SR621SW.VAR.B1: Varta Consumer 00364 101 401 ELECTRONICS 364 SR621SW Uhrenknopfzelle Silberoxid Low Drain 2,2x6,8 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 2,2x6,8 (HxØ/mm)
im Blister
- Ein komplettes Programm, bestehend aus Lithium-, Silber-und Alkalimangan-Zellen.
- Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.
- In einer Handlichen und Platz sparenden Verpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.55
Kapazität (mAh):
20
Höhe (mm):
2.2
Durchmesser/Breite (mm):
6.8
... > Knopfzellen > Silberoxid > 364
Weitere Suchbegriffe: Varta, Uhrenzellen, Knopfzellen, Uhrenbatterien, Uhrenzelle
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec
1
€ 6,00*
€ 0,57*
12 Tage
10
€ 9,40*
€ 0,64*
1 Tag
10
€ 4,95*
€ 0,66*
1 Tag
1
€ 6,00*
€ 0,69*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Varta
00301 101 111
€ 1,45*
€ 1,73
Sonstiges
Varta
00303 101 111
€ 1,34*
€ 1,59
Sonstiges
Varta
00309 101 111
€ 1,45*
€ 1,73
Sonstiges
Varta
00315 101 111
€ 0,78*
€ 0,93
Sonstiges
Varta
00317 101 111
€ 0,95*
€ 1,13
Sonstiges
Varta
00319 101 111
€ 1,28*
€ 1,52
Sonstiges
Varta
00321 101 111
€ 1,22*
€ 1,45
Sonstiges
Varta
00329 101 111
€ 1,22*
€ 1,45
Sonstiges
Varta
00344 101 111
€ 1,20*
€ 1,43
Sonstiges
Varta
00357 101 111
€ 1,02*
€ 1,21
Sonstiges
Varta
00362 101 401
€ 0,70*
€ 0,83
Sonstiges
Varta
00370 101 111
€ 0,77*
€ 0,92
Sonstiges
Varta
00371 101 401
€ 0,69*
€ 0,82
Sonstiges
Varta
00373 101 111
€ 1,15*
€ 1,37
Sonstiges
Varta
00377 101 401
€ 0,69*
€ 0,82
Sonstiges
Varta
00379 101 401
€ 0,81*
€ 0,96
Sonstiges
Varta
00381 101 111
€ 1,24*
€ 1,48
Sonstiges
Varta
00389 101 111
€ 0,96*
€ 1,14
Sonstiges
Varta
00390 101 401
€ 1,07*
€ 1,27
Sonstiges
Varta
00392 101 401
€ 0,61*
€ 0,73
Sonstiges
Varta
00393 101 111
€ 1,63*
€ 1,94
Sonstiges
Varta
00394 101 111
€ 1,22*
€ 1,45
Sonstiges
Varta
00395 101 401
€ 1,02*
€ 1,21
Sonstiges
Varta
00397 101 111
€ 1,02*
€ 1,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG