Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Watch 337 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Varta Watch 337 AgO Knopfzelle 1,55V Blister
Artikel-Nr.:  310-205900
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00337 101 111
EAN:  4008496362110
SR416SW.VAR.B1: Varta Consumer 00337 101 111 Watch 337 SR416SW Uhrenknopfzelle Silberoxid High Drain 1,65x4,8 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 1,65x4,8 (HxØ/mm)
im Blister
- Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armbanduhren.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen diese Produkte aus.
- In der bewährten, werkstattgerechten Napfblisterverpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.55
Kapazität (mAh):
8
Höhe (mm):
1.6
Durchmesser/Breite (mm):
4.8
... > Knopfzellen > Silberoxid > 337
Weitere Suchbegriffe: Uhrenzellen, Knopfzellen, Uhrenbatterien, Uhrenzelle
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 2,05*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG