Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell 357/303 357 AgO Knopfzelle 1,55V Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell 357/303 357 AgO Knopfzelle 1,55V Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-205892
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15030208
EAN:  50936885
SR1154W.DUR.B2: Duracell 15030208 357/303 357 SR44 SR1154W Uhrenknopfzelle Silberoxid High Drain 5,4x11,6 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 5,4x11,6 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.55
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):5.4
Durchmesser/Breite (mm):11.6
... > Knopfzellen > Silberoxid > 357
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle SR44, Silberoxid, Uhrenbatterie, Knopfzelle Typ 357, Uhrenzellen, Knopfzellen, Uhrenbatterien, Uhrenzelle
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 2 € 6,00* € 1,12*
4Office 1 Tag 1 € 4,95* € 3,42*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 € 6,00* € 3,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  1,12* €  1,33 pro Stück
ab 20 Stück €  1,04* €  1,24 pro Stück
ab 100 Stück €  0,77* €  0,92 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 2,24*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG