Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Varta Watch 303 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta Watch 303 AgO Knopfzelle 1,55V Blister
Artikel-Nr.:   310-205891
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   00303 101 111
EAN:   4008496272679
SR1154SW.VAR.B1: Varta Consumer 00303 101 111 Watch 303 SR44 SR1154SW Uhrenknopfzelle Silberoxid Low Drain 5,4x11,6 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 5,4x11,6 (HxØ/mm)
im Blister
- Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armbanduhren.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen diese Produkte aus.
- In der bewährten, werkstattgerechten Napfblisterverpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):1.55
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):5.4
Durchmesser/Breite (mm):11.6
... > Knopfzellen > Silberoxid > 303
Weitere Suchbegriffe: Silberoxid, Uhrenbatterie, Knopfzelle SR 44, Uhrenzellen, Knopfzellen, Uhrenbatterien, Uhrenzelle
Angebote (7)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 € 6,00* € 1,30*
4Office 1 Tag 1 € 4,95* € 1,31*
Elwitec 2 Tage 1 € 6,00* € 1,44*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 € 9,40* € 1,59*
AFB-Elektro 2 Tage 1 € 5,84* € 1,90*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,44* €  1,71 pro Stück
ab 10 Stück €  1,30* €  1,55 pro Stück
ab 100 Stück €  1,00* €  1,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si Renata/
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG