Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Watch 301 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta Watch 301 AgO Knopfzelle 1,55V Blister
Artikel-Nr.:   310-205883
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   00301 101 111
EAN:   4008496272662
SR1142SW.VAR.B1: Varta Consumer 00301 101 111 Watch 301 SR43 SR1142SW Uhrenknopfzelle Silberoxid Low Drain 4,2x11,6 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 4,2x11,6 (HxØ/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):1.55
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):4.2
Durchmesser/Breite (mm):11.6
... > Knopfzellen > Silberoxid > 301
Weitere Suchbegriffe: Uhrenzellen, Knopfzellen, Uhrenbatterien, Uhrenzelle
Angebote (5)
Versand
Netto
^
Elwitec 2 Tage € 6,00* € 1,10*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 1,43*
4Office 1 Tag € 4,95* € 1,45*
Elektrohandel_4you 12 Tage € 9,40* € 1,59*
AFB-Elektro 3 Tage € 5,84* € 1,87*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,10* €  1,31 pro Stück
ab 10 Stück €  1,01* €  1,20 pro Stück
ab 100 Stück €  0,76* €  0,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG