Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta ELECTRONICS V12GS SR43 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Varta ELECTRONICS V12GS SR43 AgO Knopfzelle 1,55V Blister
Artikel-Nr.:  310-205881
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04178 101 401
EAN:  4008496273638
SR43.VAR.B1: Varta Consumer 04178 101 401 ELECTRONICS V12GS SR43 (301 386 G12) Elektronikknopfzelle Silberoxid High Drain 4,2x11,6 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 4,2x11,6 (HxØ/mm)
im Blister
- Ein komplettes Programm, bestehend aus Lithium-, Silber-und Alkalimangan-Zellen.
- Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.
- In einer Handlichen und Platz sparenden Verpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.55
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
4.2
Durchmesser/Breite (mm):
11.6
... > Knopfzellen > Silberoxid > SR43
Weitere Suchbegriffe: Varta, Taschenrechnerbatterie, Batterien, Knopfzellen, Meßschieber, Schieblehre, Batterie
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec
€ 6,00*
€ 0,93*
12 Tage
€ 9,40*
€ 1,58*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Renata
BWT94
€ 37,25*
€ 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG