Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Watch 344 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta Watch 344 AgO Knopfzelle 1,55V Blister
Artikel-Nr.:  310-205878
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00344 101 111
EAN:  4008496272976
SR1136SW.VAR.B1: Varta Consumer 00344 101 111 Watch 344 SR42 SR1136SW Uhrenknopfzelle Silberoxid Low Drain 3,6x11,6 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 3,6x11,6 (HxØ/mm)
im Blister
- Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armbanduhren.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen diese Produkte aus.
- In der bewährten, werkstattgerechten Napfblisterverpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):1.55
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):3.6
Durchmesser/Breite (mm):11.6
... > Knopfzellen > Silberoxid > 344
Weitere Suchbegriffe: Uhrenzellen, Knopfzellen, Uhrenbatterien, Uhrenzelle
Angebote (5)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 € 6,00* € 1,16*
Elwitec 1 Tag 1 € 6,00* € 1,17*
4Office 1 Tag 1 € 4,95* € 1,25*
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 € 9,40* € 1,59*
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 1,86*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,17* €  1,39 pro Stück
ab 10 Stück €  1,08* €  1,29 pro Stück
ab 100 Stück €  0,88* €  1,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG