Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Watch 390 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta Watch 390 AgO Knopfzelle 1,55V Blister
Artikel-Nr.:  310-205871
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00390 101 111
EAN:  4008496273652
SR1130SW.VAR.B1: Varta Consumer 00390 101 111 Watch 390 SR54 SR1130SW Uhrenknopfzelle Silberoxid Low Drain 3,1x11,6 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 3,1x11,6 (HxØ/mm)
im Blister
- Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armbanduhren.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen diese Produkte aus.
- In der bewährten, werkstattgerechten Napfblisterverpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):1.55
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):3.1
Durchmesser/Breite (mm):11.6
... > Knopfzellen > Silberoxid > 390
Weitere Suchbegriffe: Uhrenzellen, Knopfzellen, Uhrenbatterien, Uhrenzelle
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 1 € 6,00* € 0,86*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 € 9,40* € 1,59*
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 1,77*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,86* €  1,02 pro Stück
ab 10 Stück €  0,78* €  0,93 pro Stück
ab 100 Stück €  0,63* €  0,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG