Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Maxell 365 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Maxell 365 AgO Knopfzelle 1,55V Blister
Artikel-Nr.:   310-205862
Hersteller:   Maxell
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
SR1116W.MAX.B1: Maxell 365 SR1116W Uhrenknopfzelle Silberoxid High Drain 1,7x11,6 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 1,7x11,6 (HxØ/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):1.55
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):1.6
Durchmesser/Breite (mm):11.6
... > Knopfzellen > Silberoxid > 365
Weitere Suchbegriffe: Uhrenzellen, Knopfzellen, Uhrenbatterien, Uhrenzelle
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 0,84*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,84* €  1,00 pro Stück
ab 10 Stück €  0,76* €  0,90 pro Stück
ab 100 Stück €  0,61* €  0,73 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG