Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic Special Power R14 Zn-C Baby Zelle 1,5V Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Panasonic Special Power R14 Zn-C Baby Zelle 1,5V Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-205675
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  R14R/2BP
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
Zink Kohle
R14.PAN.B2: Panasonic R14R/2BP Special Power R14 Baby C Standardzelle Zink-Kohle 50x26,2 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 50x26,2 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):50
Durchmesser/Breite (mm):26.2
... > Standardzellen und Batterien > Zink-Kohle > R14, Baby, C
Weitere Suchbegriffe: Batterien, UM2, Babybatterien, Babyzellen, Zellen, Rundzellen, AM2, Babybatterien, Babyzellen, Zellen, Rundzellen, Baby Batterie, Babybatterie, Batterie, Zinkchlorid
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 2 pro Stück € 6,00* € 0,36*
Farnell 1 Tag 1 pro Paket € 7,95* € 1,22*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  0,36* €  0,43 pro Stück
ab 10 Stück €  0,32* €  0,38 pro Stück
ab 100 Stück €  0,28* €  0,33 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 0,72*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
BATTERIEHALTER LEITERPLATTE 1XBABY(C) Typ:BX0036
Bulgin
BX0036
€ 2,59* € 3,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG