Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic Powerline R14 Zn-C Baby Zelle 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Panasonic Powerline R14 Zn-C Baby Zelle 1,5V
Artikel-Nr.:  310-205674
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  R14H
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
Zink Kohle
R14.PAN: Panasonic R14H Powerline R14 Baby C Standardzelle Zink-Kohle 50x26,2 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 50x26,2 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):50
Durchmesser/Breite (mm):26.2
... > Standardzellen und Batterien > Zink-Kohle > R14, Baby, C
Weitere Suchbegriffe: Batterien, UM2, Babybatterien, Babyzellen, Zellen, Rundzellen, AM2, Babybatterien, Babyzellen, Zellen, Rundzellen, Baby Batterie, Babybatterie, Batterie, Zinkchlorid
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 0,27*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,27* €  0,32 pro Stück
ab 20 Stück €  0,25* €  0,30 pro Stück
ab 200 Stück €  0,22* €  0,26 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Panasonic Special Power R14 Zn-C Baby Zelle 1,5V Blister(VE2)
Panasonic
R14R/2BP
€ 0,72* € 0,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG