Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rocket R6 Zn-C Mignon Zelle 1,5V Folie(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Rocket R6 Zn-C Mignon Zelle 1,5V Folie(VE4)
Artikel-Nr.:  310-205668
Hersteller:  Rocket
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
R6.ROC: Rocket R6 Mignon AA Standardzelle Zink-Kohle 50,1x14,3 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 50,1x14,3 (HxØ/mm)
in Folie (VE 4 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):50.1
Durchmesser/Breite (mm):14.3
... > Standardzellen und Batterien > Zink-Kohle > R6, Mignon, AA
Weitere Suchbegriffe: Batterien, R6, UM3, Mignonbatterien, Mignonzellen, Zellen, Rundzellen, Batterie, Zinkchlorid
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage 4 € 6,00* € 0,16*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 4 Stück €  0,16* €  0,19 pro Stück
ab 96 Stück €  0,14* €  0,17 pro Stück
ab 960 Stück €  0,12* €  0,14 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 0,64*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG