Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rayovac Acoustic Special 312 PR41 Zn-Air Hörgerätezelle 1,4V Blister(VE6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Rayovac Acoustic Special 312 PR41 Zn-Air Hörgerätezelle 1,4V Blister(VE6)
Artikel-Nr.:  310-205644
Hersteller:  Rayovac
Herst.-Nr.:  04607 945 406
EAN:  50489435
PR41.RAY.B6: Rayovac 04607 945 406 Acoustic Special 312 PR41 (AE312 DA312 V312AT 312AE) Hörgerätezelle Zink-Luft 3,6x7,9 (HxØ/mm) 1,4V
1,4V 3,6x7,9 (HxØ/mm)
im Blister (VE 6 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 6er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.4
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):3.6
Durchmesser/Breite (mm):7.9
... > Knopfzellen > Zink-Luft Hörgerätezellen > 312AE, V312AT, DA312, PR41
Weitere Suchbegriffe: Hörgerätebatterien, Hörgerätezellen, Hörgerät, Batterie
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 6 € 6,00* € 0,45*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 € 6,00* € 2,91*
4Office 1 Tag 1 € 4,95* € 3,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 6 Stück €  0,45* €  0,54 pro Stück
ab 12 Stück €  0,41* €  0,49 pro Stück
ab 120 Stück €  0,36* €  0,43 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Vergleichspreis: 6 Stück für € 2,70*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Duracell DA312 PR41 Zn-Air Hörgerätezelle 1,4V Blister(VE6)
Duracell
15070638
€ 2,46* € 2,93
Ähnlich
RAYOVAC Hörgeräte Knopfzelle "Acoustic", HA10/V10 (PR70) (3060501)
Rayovac
04610 945 406
€ 2,91* € 3,46
Ähnlich
RAYOVAC Hörgeräte Knopfzelle "Acoustic", HA13/V13 (PR48) (3060502)
Rayovac
04606 945 406
€ 2,91* € 3,46
Ähnlich
RAYOVAC Hörgeräte Knopfzelle Acoustic , HA312/V312 (PR41), 04607 945 406
Rayovac
04607 945 406
€ 3,00* € 3,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG