Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell DA10 PR70 Zn-Air Hörgerätezelle 1,4V Blister(VE6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Duracell DA10 PR70 Zn-Air Hörgerätezelle 1,4V Blister(VE6)
Artikel-Nr.:  310-205639
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15070636
EAN:  50536221
PR70.DUR.B6: Duracell 15070636 DA10 PR70 (AE10 DA10 10AE V10AT PR230) Hörgerätezelle Zink-Luft 3,6x5,8 (HxØ/mm) 1,4V
1,4V 3,6x5,8 (HxØ/mm)
im Blister (VE 6 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 6er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.4
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
3.6
Durchmesser/Breite (mm):
5.8
... > Knopfzellen > Zink-Luft Hörgerätezellen > 10AE, V10AT, DA10, PR70
Weitere Suchbegriffe: Hörgerätebatterien, Hörgerätezellen, Batterie
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec
6
€ 6,00*
€ 0,41*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Vergleichspreis: 6 Stück für € 2,46*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG