Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO PDA Geräteakku für Casio für Handspring Treo 90/180 TOMTOM G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM LIO PDA Geräteakku für Casio für Handspring Treo 90/180 TOMTOM G
Artikel-Nr.:  310-205608
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Casio
PPC.OEM: OEM LIO PDA Geräteakku für Casio für Handspring Treo 90/180 TOMTOM GPS 9821X Navigationssystem Q600002/HND14-0019-021 50x29x4,6 (LxBxH/mm) 3,6V 650mAh
3,6V 650mAh 50x29x4,6 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
3.6
Kapazität (mAh):
650
Höhe (mm):
4.6
Durchmesser/Breite (mm):
29
Tiefe (mm):
50
... > Geräteakkus > Pocket PC > Casio
Weitere Suchbegriffe: Pocket PC Akku, PDA Akku, Handheld Akku, Akkus, MDA Akku, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 10,12*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG