Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO PDA Geräteakku für Casio für O2 XDA 2 T-Mobile MDA II PH17B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM LIO PDA Geräteakku für Casio für O2 XDA 2 T-Mobile MDA II PH17B
Artikel-Nr.:  310-205603
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PPC.OEM: OEM LIO PDA Geräteakku für Casio für O2 XDA 2 T-Mobile MDA II PH17B, PH17C, 35H00020-01, 99910292, MDA 2, VDA 2, XDA 2 71x55x4,5 (LxBxH/mm) 3,7V 1200mAh
3,7V 1200mAh 71x55x4,5 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
3.7
Kapazität (mAh):
1200
Höhe (mm):
4.5
Durchmesser/Breite (mm):
55
Tiefe (mm):
71
... > Geräteakkus > Pocket PC > Casio
Weitere Suchbegriffe: Pocket PC Akku, PDA Akku, Handheld Akku, Akkus, MDA Akku, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 14,87*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG