Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO PDA Geräteakku für Palm Treo 650 3,7V 1800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM LIO PDA Geräteakku für Palm Treo 650 3,7V 1800mAh
Artikel-Nr.:  310-205589
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PPC.OEM: OEM LIO PDA Geräteakku für Palm Treo 650 31x10x51 (LxBxH/mm) 3,7V 1800mAh
3,7V 1800mAh 31x10x51 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
3.7
Kapazität (mAh):
1800
Höhe (mm):
51
Durchmesser/Breite (mm):
10
Tiefe (mm):
31
... > Geräteakkus > Pocket PC > Palm
Weitere Suchbegriffe: MDA Akku, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 14,26*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG