Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Yuasa NP7-6 mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM 6V 7000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Yuasa NP7-6 mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM 6V 7000mAh
Artikel-Nr.:  310-205414
Hersteller:  Yuasa
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.YUA.6V/7000mAh: Yuasa NP7-6 mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM 151x34x98 (LxBxH/mm) 6V 7000mAh
6V 7000mAh 151x34x98 (LxBxH/mm)



Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
6
Kapazität (mAh):
7000
Höhe (mm):
98
Durchmesser/Breite (mm):
34
Tiefe (mm):
151
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
14 Tage
€ 6,00*
€ 17,38*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ansmann
9164016
€ 15,97*
€ 19,00
Zubehör
Ctek
€ 45,91*
€ 54,63
Zubehör
H-tronic
1242219
€ 25,82*
€ 30,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG