Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Yuasa NP7-12 mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM UL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Yuasa NP7-12 mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM UL9
Artikel-Nr.:   310-205405
Hersteller:   Yuasa
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
PB.YUA.12V/7000mAh: Yuasa NP7-12 mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM UL94 151x65x94 (LxBxH/mm) 12V 7000mAh
12V 7000mAh 151x65x94 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):7000
Höhe (mm):94
Durchmesser/Breite (mm):65
Tiefe (mm):151
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 18,10*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  18,10* €  21,54 pro Stück
ab 10 Stück €  16,58* €  19,73 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Landport NSA DJW12-7,0 VDS mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bl
Landport
€ 18,12* € 21,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG