Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Yuasa NP38-12 Standby Bleiakku AGM UL94 12V 38Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Elwitec
Artikel-Nr.:
310-205399
Hersteller:
Yuasa
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Bleiakku
Yuasa
PB.YUA.12V/38Ah
: Yuasa NP38-12 Standby Bleiakku AGM UL94 197x165x170 (LxBxH/mm) 12V 38Ah
12V 38Ah 197x165x170 (LxBxH/mm)
Weitere Informationen:
Spannung (V):
12
Kapazität (mAh):
38000
Höhe (mm):
170
Durchmesser/Breite (mm):
165
Tiefe (mm):
197
... >
Bleibatterien
>
Standby
>
VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe:
Bleiakkus
,
Blei-Batterien
,
VRLA
,
AGM
,
Glasfaservlies
,
SLA
,
Akku USV
,
Akku USV
,
Akkumulatoren
,
Vliesbatterie
,
Fliesbatterie
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
Elwitec
6 Tage
€ 4,50*
€ 74,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Elwitec
Versand
von Elwitec
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Landport NSA DJM1238 Standby Bleiakku AGM VdS 12V 38Ah
Landport
€ 94,40*
€ 112,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG