|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 310-205379 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sonnenschein A508/3,5S mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku GEL UL94 178x34x64 (LxBxH/mm) 8V 3500mAh 8V 3500mAh 178x34x64 (LxBxH/mm)
Weitere Informationen:  |  | Spannung V: | 8 | Kapazität mAh: | 3500 | Höhe mm: | 64 | Durchmesser/Breite mm: | 34 | Tiefe mm: | 178 |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gel-Batterie, Gelbatterie, USV Batterie, USV-Akkus, bleigel akku 8v, gel-batterie sonnenschein, Bleiakkus, Bleiakku, Blei-Gelbatterien, Bleibatterien, Gel, Akku Alarmanlage, Akkumulatoren, Gelakku |
|  |  |
| |