Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sonnenschein A506/4,5 KS Standby Bleiakku GEL Trafficbatt wie 4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Sonnenschein A506/4,5 KS Standby Bleiakku GEL Trafficbatt wie 4R
Artikel-Nr.:  310-205375
Hersteller:  Sonnenschein
Herst.-Nr.:  NGA50604D5HS0ZA
EAN:  k.A.
PB.SON.6V/4500mAh(20h): Sonnenschein NGA50604D5HS0ZA A506/4,5 KS Standby Bleiakku GEL Trafficbatt wie 4R25 UL94 67x67x110 (LxBxH/mm) 6V 4500mAh(20h)
6V 4500mAh(20h) 67x67x110 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):6
Kapazität (mAh):4500
Höhe (mm):110
Durchmesser/Breite (mm):67
Tiefe (mm):67
... > Bleibatterien > Standby > GEL
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschein, Bleiakkus, Blei-Gelbatterien, Bleibatterien, Gel, Akku USV, Akkumulatoren, Gelakku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 36,14*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  36,14* €  43,01 pro Stück
ab 10 Stück €  33,49* €  39,85 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann ALCS 2-24 A IU Kennlinie Ladegerät (AC-Netz) für verschlossenen Bleiakk
Ansmann
9164016
€ 15,98* € 19,02
Zubehör
CTEK XC 800 Ladegerät (AC-Netz) für verschlossenen Bleiakku 6V
Ctek
€ 45,91* € 54,63
Zubehör
H-Tronic AL 1600 Ladegerät (AC-Netz) für offenen Bleiakku
H-tronic
1242219
€ 25,82* € 30,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG