Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sonnenschein A512/85 A mit A-Rundpolterminals Standby Bleiakku GEL VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Sonnenschein A512/85 A mit A-Rundpolterminals Standby Bleiakku GEL VdS
Artikel-Nr.:  310-205359
Hersteller:  Sonnenschein
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.SON.12V/85Ah: Sonnenschein A512/85 A mit A-Rundpolterminals Standby Bleiakku GEL VdS UL94 330x171x213 (LxBxH/mm) 12V 85Ah
12V 85Ah 330x171x213 (LxBxH/mm)



Achtung! Versandvorschrift GLS! Preis enthält Zuschlag. Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):85000
Höhe (mm):213
Durchmesser/Breite (mm):171
Tiefe (mm):330
... > Bleibatterien > Standby > GEL
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschein, Bleiakkus, Blei-Gelbatterien, Bleibatterien, Gel, Akku USV, Akkumulatoren, Gelakku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage Frei Haus € 270,12*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  270,12* €  321,44 pro Stück
ab 10 Stück €  252,77* €  300,80 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
OEM 2 Polklemmen incl. Schrauben & Muttern Satz mit 2 Stück (Plus & Minus) Blei
NoName
€ 2,27* € 2,70
Sonstiges
Äronix Batteriepolfett tropenfest Pflege
Äronix
€ 4,32* € 5,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG